Learn More
4-(Ethylthio)Benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein aktiver pharmazeutischer Wirkstoff.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Ethylthio)benzaldehyde |
| Siedepunkt | 151°C to 153°C (15 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.624 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1863857 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 166.24 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.