missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxybenzamidin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate and used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzamidinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
4-Hydroxybenzamidinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzamidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 221°C to 224°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 172.61 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'