Learn More
4-Jod-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Iodo-L-phenylalanine may be used in protein engineering as a model unnatural α amino acid to alter primary amino acid composition via the opal (UGA) codon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Iodo-L-Phenylalanin kann in der Proteintechnik als unnatürliches Modell verwendet werden α Aminosäure zur Änderung der primären Aminosäurezusammensetzung über das Opal(UGA)-Codon.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-L-phenylalanine |
| Beilstein | 4411317 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly miscible with water. |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 291.09 |
| Optische Drehung | −6.5° (c=1 in Acetic Acid:Water (4:1)) |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.