missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodpyridin-2(1H)-on, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-iodo-2-pyridone |
Prozentgehaltsbereich | 97+% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 4-Iod-1,2-dihydropyridin-2-on |
Formelmasse | 220.99 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'