missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Pentylphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
4-n-Pentylphenylacetylene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Pentylphenylacetylen wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-n-Pentylphenylacetylen wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Pentylphenylacetylene |
Dichte | 0.885 |
Siedepunkt | 172°C |
Flammpunkt | 103°C (217°F) |
Brechungsindex | 1.523 |
Menge | 2 g |
Formelmasse | 172.27 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'