missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Pentensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Beschreibung
The sulfonation of 4-pentenoic acid (Allylacetic acid) yields the corresponding γ-lactone. It was used to inhibit fatty acid oxidation in rat heart mitochondria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Sulfonierung von 4-Pentensäure (Allylessigsäure) ergibt das entsprechende γ-Lacton. Es wird auch zur Hemmung der Fettsäureoxidation in Mitochondrien von Rattenherzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, schwer löslich in Wasser
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Die Sulfonierung von 4-Pentensäure (Allylessigsäure) ergibt das entsprechende γ-Lacton. Es wird auch zur Hemmung der Fettsäureoxidation in Mitochondrien von Rattenherzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, schwer löslich in Wasser
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Pentenoic acid |
Schmelzpunkt | -22°C |
Dichte | 0.891 |
Siedepunkt | 187°C to 189°C |
Flammpunkt | 89°C (192°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.4283 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1633696 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'