missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phenylchinuclidin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Phenylquinuklidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Phenylquinuklidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Phenylquinuclidine |
Schmelzpunkt | 123°C to 124°C |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-phenylquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octane, 4-phenyl, 4-phenyl-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 4-phenylquinuclidine #, acmc-1akg7, 1-azabicyclo 2.2.2 octane,4-phenyl, 4-phenyl-1-aza-bicyclo 2.2.2 octane, 4-phenyl-1-azabicyclo-2.2.2 octane, 4-phenyl-1-azabicyclo 2.2.2-octane |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 187.29 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'