missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Tri-n-Butylstannyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Tri-n-Butylstannyl)Pyridin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Äther, Hexan und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-(Tri-n-Butylstannyl)Pyridin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Äther, Hexan und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Synonym | 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 368.15 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'