missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Trifluormethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Palladium-katalysierten Kreuzkopplungsreaktionen von 5-Tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol mit Aryliodiden sorgen für hohe Ausbeute der entsprechenden 5-Aryl-4-fluor-1H-Pyrazole.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Palladium-katalysierten Kreuzkopplungsreaktionen von 5-Tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol mit Aryliodiden sorgen für hohe Ausbeute der entsprechenden 5-Aryl-4-fluor-1H-Pyrazole.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 136.1 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'