missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Löffel aus 4301 Edelstahl
9.00 € - 11.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Chemie |
---|---|
Material | Edelstahl (4301) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10672835
|
Schneider Gerd™
246 |
300 mm |
11.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10326604
|
Schneider Gerd™
245 |
250 mm |
9.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Für die Chemie | |
Edelstahl (4301) |