Learn More
Cytiva Anotop™ 10 sterile Spritzenfilter
Aufnahmevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
Marke: Cytiva 6809-1122
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10800kg
Beschreibung
Aufnahmevolumen:<30 μl (Größe 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Ähnlich wie Anotop Filter, jedoch mit bindemittelfreiem Vorfilter aus Glasmikrofaser mit anorganischer Anotop™ Membran in einem Polypropylengehäuse.
Vorfilter aus Glasmikrofaser
- Erhöhter Durchsatz
- Dauerhafte Membranleistung
- Weniger Zentrifugieren vor dem Filtern, sequentielles Filtern oder Nachfiltern
- Für den Einsatz von Anotop Plus Filtern mit 0.1 μm Porengröße zur Entfernung von Mykoplasma aus Gewebekulturen
- Aufnahmevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
- Druckgrenzwert 7 kg/cm (100 psi)
Spezifikation
Sterile 10-mm-Spritzenvorsatzfilter mit Anotop, 0.2 μm (50Stk.) | |
Anapore | |
Steril | |
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser | |
Polypropylen (PP) | |
männlicher Luer-Stecker | |
50 Stück | |
45 °C | |
Spritzenfilter |
Ja | |
0,2 μm | |
0,78 cm2 | |
100 mL | |
Weibliches Luer-Lock | |
100 psi | |
113 °F | |
Polypropylen | |
10 mm |