Learn More
5-Amino-2-(2,4-dichlorphenoxy)-pyridin, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-(2,4-dichlorophenoxy)pyridine |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 255.11 |
| Reinheit (%) | 99% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.