missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Chlormethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 65.0°C to 66.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl |
Formelmasse | 144.6 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 97%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'