Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used as a natural dye in cloth, fabrics, wool and ink. It is a coloring agent for food and cosmetics. It is involved in the synthesis of poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinone) stabilized gold nanoparticles (AuNQ NPs), which is used for nonenzymatic electrochemical detection of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon wird als natürlicher Farbstoff in Stoffen, Geweben, Wolle und Tinte verwendet. Es dient als Farbstoff für Lebensmittel und Kosmetika. Es ist an der Synthese von mit Poly(hydroxyl-1,4-naphthochinon) stabilisierten Goldnanopartikeln (AuNQ-NP) beteiligt, die für den nicht enzymatischen elektrochemischen Nachweis von Glukose verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ether und wässriger Alkalilösung. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone |
| Schmelzpunkt | 161°C to 163°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,5629 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,chloroform,dimethylsulfoxide,ether and aqueous solution of alkalies. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 174.16 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.