missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methyl-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-1H-tetrazol wird bei der Herstellung neuartiger Antimykotika verwendet, die aus N-Iodpropargylazolen und N-Triiodallylazolen abgeleitet sind. 5-Methyltetrazole werden auch bei der Herstellung neuartiger Chinolin-Derivate gegen Mykobakterium tuberculosis eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
5-Methyl-1H-tetrazol wird bei der Herstellung neuartiger Antimykotika verwendet, die aus N-Iodpropargylazolen und N-Triiodallylazolen abgeleitet sind. 5-Methyltetrazole werden auch bei der Herstellung neuartiger Chinolin-Derivate gegen Mykobakterium tuberculosis eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-1H-tetrazole |
Schmelzpunkt | 142°C to 146°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 84.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'