missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-3-chlor-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
6-Amino-3-chloro-1H-indazole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amin-3-chlor-1H-indazol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.62 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
6-Amin-3-chlor-1H-indazol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.62 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Amino-3-chloro-1H-indazole |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water (0.62g/L at 25°C). |
Formelmasse | 167.6 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'