Learn More
6-Azuridin-, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Azauridine can be applied in antiviral studies. 6-azauridine inhibits de novo pyrimidine synthesis and DNA synthesis and is converted intracellularly into mono, di, and triphosphate derivatives, which incorporate into RNA and inhibit protein synthesis. It is also used as an antineoplastic antimetabolite. It interferes with pyrimidine biosynthesis thereby preventing formation of cellular nucleic acids. As the triacetate, it is also effective as an antipsoriatic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Azauridin kann in antiviralen Studien angewendet werden. 6-Azauridin hemmt die Pyrimidin-de-novo-Synthese und die DNA-Synthese und wird intrazellulär in Mono-, Di- und Triphosphatderivate umgewandelt, die sich in RNA einbinden und die Proteinsynthese hemmen. Es wird auch als antineoplastischer Antimetabolit verwendet. Es behindert die Pyrimidin-Biosynthese und verhindert so die Bildung von zellulären Nukleinsäuren. Als Triacetat ist es auch als Antipsoriatikum wirksam.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Azauridine |
Schmelzpunkt | 160°C to 161°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Merck Index | 14,904 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 245.19 |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only