missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Brom-2-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Benzimidazole derivatives has been prepared by using ortho-phenyl diamine and 6-bromo-2-naphthoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzimidazol-Derivate wurden mit Orthophenyldiamin und 6-Brom-2-Naphthosäure hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Benzimidazol-Derivate wurden mit Orthophenyldiamin und 6-Brom-2-Naphthosäure hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-naphthoic acid |
| Schmelzpunkt | 292°C to 296°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2328940 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 251.08 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur