missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one |
Dichte | 0.8930g/mL |
Siedepunkt | 168.0°C |
Flammpunkt | 80°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Strukturformel | (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3 |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 0.893 |
Formelmasse | 124.18 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'