missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-(Trifluormethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
6-(Trifluoromethyl)indole is used in pharmaceutical intermediates, liquid crystal intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-(Trifluormethyl)indol wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten sowie in Flüssigkristall-Zwischenprodukten verwendet
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
6-(Trifluormethyl)indol wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten sowie in Flüssigkristall-Zwischenprodukten verwendet
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-(Trifluoromethyl)indole |
Schmelzpunkt | 101°C to 105°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1242785 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 185.15 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'