Learn More
Abnova™ CEN5q (DEAC) FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden als chromosomale Marker unter Verwendung der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FC0044.20uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: FISH-Hybridisierungspuffer (80 μl)
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
Gehäuse 5q11.2 | |
CEN5q (Deac) FISH-Sonde |
DEAC | |
FISH-Hybridisierungspuffer (80 ul) | |
Gehäuse CEN5q | |
20 μl |