missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylamide/Bis Solution, 29:1, (30% w/v), 3.3% C, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Liquid |
| Material | Acrylamide/Bis Solution, 29:1 |
| Leitfähigkeit | <100μS/cm |
| Dichte | 1.04 at 20°Cg/cm3 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 6 to 8 |
| Menge | 500 mL |
| Geruch | Odorless |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acrylamide/Bis Solution, 29:1
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering