missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4880

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert

Marke:  Hettich™ 4838

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11465088

  • 142.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Adapter für Träger, Nr. 4880
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation

Spezifikation

Rotoradapter
250 ml
115 mm
1
Träger Nr. 4880
Rundboden, hohe Kapazität
65 mm
Träger Nr. 4880
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote