missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Kabeln und Leitungen anbringen.
Marke: Brady™ 173443
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90500kg
Beschreibung
- Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Kabeln und Leitungen anbringen.
- Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
- Für den Einsatz im Innenbereich empfohlen
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling | |
Nein | |
Rechteck | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
0.75 in. | |
12.7 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matt | |
Nylon | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | |
5000 Labels | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. | |
0,75 x 0,5 in. | |
0,5 in. | |
19.05 mm |