missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Allsep™ IC Anionensäulen

Artikelnummer. 11362011
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
PEEK
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Länge (metrisch) unitSize
11362011 Edelstahl - -
11382011 PEEK 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11362011 Lieferant Grace™ Lieferanten-Nr. 51200
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Trennen Sie anorganische und organische Anionen mit unterdrücktem und nicht unterdrücktem Nachweis

  • Hydrophile Eigenschaften bieten bei allen Anionen eine symmetrische Peakform
  • Kompatibel mit gängigen mobilen IC-Phasen wie Natriumbicarbonat/Carbonat, p-Hydroxybenzoesäure, Phthalsäure, Succinsäure und Natriumoctansulfonat
  • Vorverpackt mit einem robusten hydrophilen Methacrylat-Anionenaustauscher mit quaternären Aminfunktionen
  • Stabil bei pH-Werten von 2 bis 10 und in einer Konzentration des organischen Modifikators von 0 bis 100 %
  • Weisen eine hervorragende Trennleistung zwischen Fluorid und dem Water Dip auf und sind somit eine ausgezeichnete Wahl für die Fluorid-Quantifizierung
  • Geeignet für die EPA-Methode 300.0 “Bestimmung anorganischer Anionen in Wasser”

Spezifikation

Flussrate 1,2 ml/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Einzelne Ionenchromatographie-Säule
Ionenaustauschgruppe Anion
Max. Druck 2000 psi (138 bar)
Lösungsmittelkompatibilität Bikarbonat/Karbonat
Partikelgröße 7 μm
Typ Säulen für Ionenchromatographie
Filmdicke 7 μm
Material Edelstahl
Verpackungsmaterial Allsep™ Methacrylat
Harzzusammensetzung Methacrylat-basierter Anionenaustauscher mit quaternärem Amin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.