missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 5μm Particle Size

Artikelnummer. 11332711
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4,6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11332711

Marke: Grace™ 88063

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Carbon Load: 16%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase

  • Gepackt mit identischen Medien zu Analysesäulen
  • Weitere Abmessungen können individuell bestellt werden

Spezifikation

Säulenformat Semi-präparative Säule
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Flussrate 2,5 ml/min
Länge (metrisch) 250 mm
Kompatibilität der mobilen Phase 0,05 % TFA wässrige Lösung:MeOH:Gehäuse CH3CN
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
Oberfläche 340 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 16%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Silika
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt