missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ C18AQ HP Säulen, Partikelgröße 5 μm

Artikelnummer. 11332691
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Säulenformat:
Analysesäule
Microbore-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11332691

Marke: Grace™ 87820

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat: Microbore-Säule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase

  • Hochreines Silika
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
  • Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
  • Mehrere Selektivitätsoptionen
  • 100 % benetzbar für Anwendungen, die stark wässrige mobile Phasen erfordern
  • Säulenformat: Microbore-Säule
  • Kohlenstoffbeladung: 20%
  • Porengröße: 100 Å
  • Säulenphase: Umkehrphase

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Microbore oder kritische Analyse
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 100 Å
Oberfläche 450 m2/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 AQ
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt