missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 HiLoad Säulen, Partikelgröße 3 μm

Artikelnummer. 11332641
Encompass
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Säulenformat:
Analytisch
Microbore-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11332641

Marke: Grace™ 87688

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:24%; Porengröße:100 Å; Säulenphase:Umkehrphase

Especificaciones

Säulenformat Microbore-Säule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Filmdicke 3 μm
Zur Verwendung mit Ideal für Mikrobore- oder kritische Analysen, neutral, pflanzliche Arzneimittel, Vitamine, Lipide, Lebensmittelsicherheit
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 100 Å
Oberfläche 450 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18-HL
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 24%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado