missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C8 Säulen, Partikelgröße 5 μm
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | Umkehrphasen-Anwendungen, bei denen C18 zu retentiv ist |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 10 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur