missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 5 μm
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | Klassische Umkehrphasenanwendungen |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 10 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction