missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 5 μm

Artikelnummer. p-3517734
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11342631

Marke: Grace™ 87679

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:12 %; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Klassische Umkehrphasenanwendungen
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ HPLC-Säule
Verfahren HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.