missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ HP HILIC HPLC-Säulen

Artikelnummer. 11342571
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Säulenformat:
Analysesäule
Microbore-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11342571

Marke: Grace™ 86461

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat:Microbore-Säule; Porengröße:120 Å; Säulenphase:HILIC

Spezifikation

Säulenformat Microbore-Säule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Filmdicke 3 μm
Flussrate 1,0 ml/min
Zur Verwendung mit Hochpolare Basisanalyten
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 120 Å
Oberfläche 230 m²/g
USP-Typ Gehäuse L3
Stationäre Phase HILIC-Phase
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt