missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Apollo™ Säulen

Artikelnummer. 11371841
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4.6 mm
10 mm
Stationäre Phase:
Gehäuse C18
Phenyl (Ph)
Zur Verwendung mit:
Geräte, die dem Industriestandard entsprechen
Geräte, die dem Waters™ Gerätestandard entsprechen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11371841

Marke: Grace™ 36505

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfache Hochskalierung von analytisch bis präparativ

•Hochreines, basisch deaktiviertes Kieselgel
•Entwickelt für saure und basische Verbindungen; außergewöhnliche pH-Stabilität mit entsprechendem Puffer von 1.5 bis 10.5
• 5 μm Partikelgröße
• Hergestellt unter ISO 9000-Bedingungen

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Geräte, die dem Industriestandard entsprechen
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 1,5 bis 10,5
Porengröße 100 Å
Oberfläche 340 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt