missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Denali™ C18 Umkehrphasensäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
Beschreibung
- Hohes Rückhaltevermögen (Retentivität)
- LC-MS kleiner Moleküle
- Vollständig skalierbar, von Kapillare bis Prozess
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 0,5 bis 1,5 ml/min |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 280 bis 340 m2/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | Gehäuse C18 |
| Verpackungsmaterial | 238 DE C18 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur