missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Heliflex™ AT™-1000 Kapillarsäulen
Click to view available options
Filmdicke:
1 μm
1,2 μm
Partikelgröße:
1 μm
1,2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 100 percent acid-modified polyethylene glycol
- Temperature range: 40 to 250°C
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Stationäre Phase | 100% Polyethylene Glycol - Acid modified |
| USP-Typ | G25, G35 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
| Partikelgröße | 1 μm |
| Temperaturbereich | 40°C to 250°C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | AT™ -1000 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur