missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 201TP C18 Analysesäulen
Säulenformat:Analysesäule; Kohlenstofflast:8%; Porengröße:300 Å; Säulenphase:Umkehrphase
N.V. - 1051.50 €
Spezifikation
Säulenchemie | Aliphatische Gruppen |
---|---|
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
Partikelform | Sphärisch |
Porengröße | 300 Å |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11359550
|
Grace™
201TP52 |
2,1 mm | 250 mm | 5 μm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11309550
|
Grace™
201TP104 |
4,6 mm | 250 mm | 10 μm | 10 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11399550
|
Grace™
201TP5415 |
4,6 mm | 150 mm | 5 μm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11389550
|
Grace™
5103821 |
4,6 mm | 250 mm | 5 μm | 5 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Spezifikation
Aliphatische Gruppen | |
LC/MS-Trennung | |
300 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase HPLC |
Analytische Trennsäule | |
Sphärisch | |
70 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
8% | |
Nein | |
HPLC-Analysesäule |