missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Coverall with Hood
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
Packungsgröße:
30 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Bewährter Schutz, filtert 99,9 % von Partikel >mit 3 Mikrometer
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
- Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 5 XL |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Weiß, Blau, Marineblau, Orange, Blue, Marineblau, Orange |
| Saumtyp | Genäht |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Fördergeräten, Oberflächenprüfung, Markierung und Berührung, Montageprüfung & von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeugen oder Robotern, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern |
| Gewicht (metrisch) | 48 gsm |
| Modell | N15S111 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur