missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Aluminium Geschütztes Etui

Artikelnummer. 17391913
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Klassifikation:
E1 - M2
E1 – M1
E1–F2
Aufnahmevermögen:
1 bis 200 g
1 bis 50 g
1 bis 500 g
1 bis 500 mg
1 g
10 mg bis 1 kg
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 2 kg
2 g
20 kg
2 mg bis 1 kg
50 kg
50 g
5 mg bis 1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Klassifikation Aufnahmevermögen unitSize
17391913 E1 - M2 1 bis 50 g 1 Stück
17331883 E1 - M2 1 bis 500 mg 1 Stück
17361883 E1 – M1 1 bis 50 g 1 Stück
17301893 E1 – M1 1 g bis 100 g 1 Stück
17341893 E1 – M1 1 bis 200 g 1 Stück
17391893 E1 – M1 1 bis 500 g 1 Stück
17371903 E1 – M1 2 mg bis 1 kg 1 Stück
17321913 E1 – M1 5 mg bis 1 kg 1 Stück
17371913 E1 – M1 10 mg bis 1 kg 1 Stück
17321923 E1 - M2 1 g bis 100 g 1 Stück
17351923 E1 - M2 1 bis 200 g 1 Stück
17301933 E1 - M2 1 g bis 1 kg 1 Stück
17331933 E1 - M2 1 g bis 2 kg 1 Stück
17342013 E1 - M2 1 g 1 Stück
17382013 E1 - M2 2 g 1 Stück
17302023 E1 - M2 50 g 1 Stück
17332023 E1–F2 20 kg 1 Stück
17362023 E1–F2 50 kg 1 Stück
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17391913

Marke: Kern Sohn 314020600

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aluminum protected case for standard weight sets.

  • Etui für Einzelgewichte (Knopfform)

Spezifikation

Produkttyp Case
Klassifikation E1 - M2
Gehäusematerial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) Button/Compact Weights
Aufnahmevermögen 1 bis 50 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.