Learn More
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Amphotericin B ist ein Antibiotikum, das eine antimykotische Wirkung aufweist und hauptsächlich von Streptomyces nodosus produziert wird
Anwendungen
• Antimykotikum für Pilzinfektionen, die durch parasitische Protozoen der Gattung Leishmania verursacht werden, durch Bindung an einen wesentlichen Bestandteil der Pilzzellmembran sowie Veränderung der Durchlässigkeit der Zellmembran
• Kann Knochenmark-Vorläuferzellen unterdrücken und in vitro eine Empfindlichkeit gegenüber Actinomycin D (CR001) in Arzneimittel-resistenten HeLa-Zellen induzieren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amphotericin B |
| Typ | Amphotericin B |
| Schmelzpunkt | >170.0°C |
| Wasser | 10% max. |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
| IUPAC-Name | (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-Carbonsäure |
| Formelmasse | 924.09 |
| Reinheit (%) | 85% |
Sicherheit und Handhabung
- Amphotericin B
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.