missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lotz Lagertechnik™ Antistatischer Drehstuhl
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
Beschreibung
- Stabiles Stahlfusskreuz mit Kunststoffabdeckung
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze, Rückenlehne in der Neige verstellbar
- Fusskreuzausstattung Gleiter
- Sitzhöhenverstellung Gleiter: 420 bis 550mm
- Sitzhöhenverstellung Rollen: 450 bis 480mm
- Beschreibung: PU-schwarz, Gleiter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Einstellbar (Höhe) | 420 bis 550 mm |
| Fußtyp | Skid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur