missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Antistatischer Drehstuhl

Artikelnummer. p-8014945
Encompass
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
420 bis 550 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10609952

Marke: Lotz Lagertechnik™ 660001

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

This item is not returnable. View return policy
  • Stabiles Stahlfusskreuz mit Kunststoffabdeckung
  • PU-Teile mit Stahleinleger
  • Pendelnde Rückenstütze, Rückenlehne in der Neige verstellbar
  • Fusskreuzausstattung Gleiter
  • Sitzhöhenverstellung Gleiter: 420 bis 550mm
  • Sitzhöhenverstellung Rollen: 450 bis 480mm
  • Beschreibung: PU-schwarz, Gleiter

Specifications

Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) 420 bis 550 mm
Fußtyp Skid
Product Content Correction

The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.