missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat ist eine Verbindung, die bei der Behandlung von Schistosomiasis verwendet wird. Wird auch in der Textilindustrie verwendet, um die Bindung bestimmter Farbstoffe an Gewebe zu erleichtern. Findet Anwendung in der Medizin als Schleimlöser und Brechmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Mineralsäuren, starken Basen, Karbonaten, Blei, Silbersalzen und starken Oxidationsmitteln.
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat ist eine Verbindung, die bei der Behandlung von Schistosomiasis verwendet wird. Wird auch in der Textilindustrie verwendet, um die Bindung bestimmter Farbstoffe an Gewebe zu erleichtern. Findet Anwendung in der Medizin als Schleimlöser und Brechmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Mineralsäuren, starken Basen, Karbonaten, Blei, Silbersalzen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony potassium tartrate hydrate |
Dichte | 2.607 |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1551 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
Formelmasse | 613.82 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'