missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Arrow Schwarze Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; Arrow Schwarze Arbeitsclogs OB mit faltbarem Fersenriemen und leichter Mono-PU-Außensohle.
61.95 €
Spezifikation
Schnallenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
Verschlusstyp | Faltbarer Fersenriemen |
Farbe | Schwarz |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16328221
|
ABEBA™
38310/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16338221
|
ABEBA™
38310-37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16348221
|
ABEBA™
38310-38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16358221
|
ABEBA™
38310/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16368221
|
ABEBA™
38310-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16378221
|
ABEBA™
38310/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16388221
|
ABEBA™
38310-42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16398221
|
ABEBA™
38310-43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16308231
|
ABEBA™
38310/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16318231
|
ABEBA™
38310-45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16328231
|
ABEBA™
38310/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16338231
|
ABEBA™
38310-47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
ulliLeicht, stabil, langlebig/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRA/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Faltbarer Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Schwarz | |
1 | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |