missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ AS 1.7 Klemmstück nur für Universalauf- satz AS 501.1
Marke: IKA™ 0001269200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
AS 501.1 UniversalaufsatzFür alle Arten von Gefässen mit mind. 50mL Volumen, idealerweise über 250mL. Die Spannwalzen sind in zwei Ebenen montierbar. Lieferumfang:1 x AS 1.10 Basishalterung, 6 x AS 1.11 Spannwalze, 12 x AS 1.6 Klemmstück
AS 501.2 Scheidetrichteraufsatz
Zum Ausschütteln, Eluieren, Extrahieren, Ausgasen, Lösen, Anreichern usw. Die Spannwalzen sind stufenlos einstellbar. Mit den Klemmstücken kann die Aufbauhöhe variiert werden. Für 12 x 50mL, 10 x 100mL, 6 x 250mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 6 x AS 1.11, 6 x AS 1.6, 6 x AS 1.7
AS 501.3 Scheidetrichteraufsatz
Eigenschaften wie AS 501.2. Für 4 x 500mL, 3 x 1000mL, 2 x 2000mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 4 x AS 1.11, 4 x AS 1.6, 4 x AS 1.7
AS 501.4 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten).
Anzahl Halteklammern (Volumen): 110 x AS 2.1 (25mL), 55 x AS 2.2 (50mL), 35 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
AS 501.5 Schalenaufsatz
Zum schonenden Bewegen von Schalen und zum sanften Mischen in Gefässen mit grossem, flachen Boden. Aufstellfläche 420/420mm.
AS 501.6 Scheidetrichteraufsatz
Eigenschaften wie AS 501.2. Spezialschliffhalterungen für 1000mL Scheidetrichter. Für 4 x 1000mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 4 x AS 1.6, 4 x AS 1.12, 8 x AS 1.13
Nur für Basishalterung AS 1.10. (zu Universalaufsatz AS 501.1 und Scheidetrichteraufsätzen AS 501.2, AS 501.3 und AS 501.6.)
Klemmstück AS 1.6: Zur Befestigung einer Spannwalze an der entsprechenden Basishalterung sind zwei Klemmstücke AS 1.6 notwendig
Klemmstück AS 1.7: Zur Befestigung von zwei Spannwalzen übereinander (zum Einklemmen von Scheidetrichtern) sind zwei Klemmstücke AS 1.6 und zwei Klemmstücke AS 1.7 notwendig
Aufnahmeklemmstück AS 1.8: Soll eine Spannwalze höher angebracht werden, so benötigt man zwei Klemmstücke AS 1.6 sowie zwei Aufnahmeklemmstücke AS 1.8
Trägerleiste AS 1.12: Zum Anbringen von 2 Schliffhalterungen AS 1.13 für die Befestigung von 1000mL Scheidetrichtern
Schliffhalterung AS 1.13: Zum Einklemmen von Scheidetrichtern mit NS 29 Schliff-Öffnung (jeweils zwei AS 1.13 pro Scheidetrichter).
Typ: Klemmstück AS 1.7
Spezifikation
Klemmstück | |
Universal-Befestigungssatz AS 501.1 |