missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Beschreibung
- Flexibel
- Mit Sprühröhrchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | Kunststoff |
Menge | 10 Packung |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001-zertifiziert |
Produkttyp | Sprühflasche |
Verschlusstyp | Schraube mit Sprühröhrchen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'