missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE frit & tapered
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
53.00 € - 211.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 81 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12934091
|
Trajan Scientific and Medical™
092273 |
5/Packung |
211.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12944091
|
Trajan Scientific and Medical™
09227301 |
Je 1 |
53.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit ATAS Optic Geräten
Spezifikation
81 mm | |
3 mm | |
5 mm |