missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Autoklavierkorb

Artikelnummer. p-7114794
Encompass
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AL02-03-100 Autoklav
AL02-13-100 Autoklav
Abmessungen (L x B x H):
400 x 170 x 100mm
500 x 260 x 200mm
500 x 260 x 225mm
Beschreibung:
Drahtkorb
Geschlossener Korb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Abmessungen (L x B x H) Beschreibung unitSize
10263693 AL02-03-100 Autoklav 400 x 170 x 100mm Drahtkorb -
15678785 AL02-13-100 Autoklav 500 x 260 x 200mm Geschlossener Korb 1 Stück
15678845 AL02-13-100 Autoklav 500 x 260 x 225mm Drahtkorb -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10263693

Marke: Advantage-Lab™ AL0203150

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Langlebiger Behälter aus Edelstahl. Advantage-Lab™ Autoklaven-Körbe sind geeignete Behälter für eine Vielzahl von Autoklavierungszwecken.

  • Konstruktion aus Edelstahl.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Drahtkorb
Zur Verwendung mit (Geräte) AL02-03-100 Autoklav
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 400 x 170 x 100mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.