missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Automatischer horizontaler Autoklav
Sterilisieren Sie Flüssigkeiten, Feststoffe, Glasartikel und Abfall. Advantage-Lab™ AL02-01-100, 23L Automatischer Horizontaler Autoklav ist ein vollautomatischer, horizontaler Autoklav, der für den Labortisch entwickelt wurde.
Marke: Advantage-Lab™ AL02-01-100
Beschreibung
- Geeignet für die Sterilisation von:
- Flüssigkeiten wie Nährmedien und Pufferlösungen.
- Festkörpern wie Pipetten, Röhrchen und Filtern.
- Glas- und Kunststoffartikeln.
- Sterilisation von Abfällen
- Temperatur und Druck werden über Sensoren gesteuert.
- Temperatursensor an einem flexiblen Kabel, das sowohl in der Kammer als auch in Flüssigkeits- oder Referenzmedienflaschen verwendet werden kann.
- Die druckabhängige Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür unter Druck.
- Sechs individuelle Programme verfügbar.
- Sterilisationsparameter:
- Temperatur und Zeit sind frei wählbar.
- Die Temperatur kann auf 60 bis 137 °C eingestellt werden
- Die Sterilisationszeit kann auf 1 bis 99 Minuten eingestellt werden.
- Die vorausgewählten Parameter bleiben einprogrammiert, bis sie geändert werden.
- Die temperaturabhängige Türverriegelung funktioniert in Verbindung mit der Temperaturregelung in einer Referenzflasche. Die Tür lässt sich erst öffnen, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, um einen Siedeverzug zu verhindern.
- Die Wasserstands-Schutzvorrichtung verhindert ein Aufheizen des Autoklavs, wenn nicht genügend Wasser für die Dampferzeugung zur Verfügung steht.
- Anzeige von Temperatur, Druck und Zeit mit optischem und akustischem Alarm.
Spezifikation
Cremeweiß, Edelstahl | |
Vollautomatisches, mikroprozessorgesteuertes horizontales Tischmodell | |
60 bis 137 °C | |
Edelstahl | |
220 – 240 V |
23 l | |
Zentrifuge | |
48 kg | |
0 bis 230 kPa | |
545 x 510 x 365 mm |