missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Automatischer vertikaler Autoklav

Artikelnummer. 10708303
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 l
62 l
85 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10708303 85 l 1 Stück
15688845 62 l 1 Stück
10165222 40 l 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10708303

Marke: Advantage-Lab™ AL0208100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sterilisieren Sie Flüssigkeiten, Feststoffe, Glasartikel und Abfall. Der Advantage-Lab™ vertikale automatische Autoklav ist ein vollautomatischer, vertikaler Autoklav, der auf den Boden gestellt werden kann.

  • Geeignet für die Sterilisation von:
    • Flüssigkeiten wie Nährmedien und Pufferlösungen.
    • Festkörpern wie Pipetten, Röhrchen und Filtern.
    • Glas- und Kunststoffartikeln.
    • Sterilisation von Abfällen
  • Temperatur und Druck werden über Sensoren gesteuert.
  • Temperatursensor an einem flexiblen Kabel, das sowohl in der Kammer als auch in Flüssigkeits- oder Referenzmedienflaschen verwendet werden kann.
  • Die druckabhängige Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür unter Druck.
  • Sechs individuelle Programme verfügbar.
  • Sterilisationsparameter:
    • Temperatur und Zeit sind frei wählbar.
    • Die Temperatur kann auf 60 bis 137 °C eingestellt werden
    • Die Sterilisationszeit kann auf 1 bis 99 Minuten eingestellt werden.
    • Die vorausgewählten Parameter bleiben einprogrammiert, bis sie geändert werden.
  • Die temperaturabhängige Türverriegelung funktioniert in Verbindung mit der Temperaturregelung in einer Referenzflasche. Die Tür lässt sich erst öffnen, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, um einen Siedeverzug zu verhindern.
  • Die Wasserstands-Schutzvorrichtung verhindert ein Aufheizen des Autoklavs, wenn nicht genügend Wasser für die Dampferzeugung zur Verfügung steht.
  • Anzeige von Temperatur, Druck und Zeit mit optischem und akustischem Alarm.

Spezifikation

Farbe Cremeweiß, Edelstahl
Kapazität (metrisch) 85 l
Modell Standsysteme
Produkttyp Vertikaler Autoklav
Temperatur (metrisch) 60 °C bis 137 °C
Gewicht (metrisch) 125 kg
Eigenschaften Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
Material Edelstahl
Betriebsdruck 0 bis 230 kPa
Spannung 380 – 400 V
Abmessungen (L x B x H) 500 x 650 x 950mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.