missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Barrel and Balloon Key

Artikelnummer. 10463302
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10463302 260 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10463302

Marke: Carl Roth™ 0398.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Barrel and Balloon Key
Länge (metrisch) 260 mm
Abmessungen (L x B) 260 x 45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for Taking off Tin Seals and Caps and for Unscrewing Plugs by Tri-Sure Containers
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 380 g
Breite (metrisch) 45 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.